| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17559972 Herst.-Nr.: AOS 218/247 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Aluminiumoxydscheibe, Typ=AOS 218/247, Bohrungsdurchmesser=4 mm, Durchschlagfestigkeit=10 kV/mm, Heizstabilität=-999, Materialdicke=3 mm, Thermischer Widerstand=0.3 K/W, Für Gehäuse=TO-218 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 3 mm | Tiefe: | 25 mm | Bruttogewicht: | 6 g | Breite: | 20 mm | MERCATEO_WA_NR: | 7616991099 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumoxydscheibe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,63* | € 1,43* | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 1,42* | € 2,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,99* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|