Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 50A; 58VDC; KFZ; 30mm; MAXI


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ANX58-UL-50A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     ANX58-UL-50A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: rot
Nennspannung: 58V DC
Nennstrom: 50A
Abschaltfähigkeit: 1kA / 58V DC
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 30mm
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: MAXI
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.