Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 30A; 32VDC; KFZ; 9mm; MICRO2


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ANT-UL-30A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     ANT-UL-30A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: grün
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 30A
Abschaltfähigkeit: 1kA / 32V DC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 9mm
Herstellerserie: MICRO2
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 853,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,85343* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.100,96*
€ 1.310,1424
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 968,52*
€ 1.152,5388
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 911,86*
€ 1.085,1134
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 880,13*
€ 1.047,3547
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 853,43*
€ 1.015,5817
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.