Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 15A; 32VDC; KFZ; 9,1mm; MICRO2


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ANT-I-15A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     ANT-I-15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: blau
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 15A
Abschaltfähigkeit: 1kA / 32V DC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 9,1mm
Herstellerserie: MICRO2
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.243,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,24311* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.767,40*
€ 3.293,206
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.427,66*
€ 2.888,9154
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.340,46*
€ 2.785,1474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.280,50*
€ 2.713,795
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.243,11*
€ 2.669,3009
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.