Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; Bluetooth,WiFi,ZigBee; linear; gepresst; -40÷80°C; U.FL


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ANT-DB1-LPD-125
Hersteller:
     LINX TECHNOLOGIES
Herst.-Nr.:
     ANT-DB1-LPD-125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Hersteller: LINX TECHNOLOGIES
Steckverbinder-Art: U.FL
Montage: gepresst
Betriebstemperatur: -40...80°C
Frequenz: 2,4...2,485GHz;5,15...5,85GHz
Polarisierung: linear
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: WiFi;Bluetooth;ZigBee
Antennen-Energiegewinn: 2,8dBi@2,4GHz...2,485GHz;4,5dBi@5,15GHz...5,85GHz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LINX:
LINX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.135,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 5,135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.413,69*
€ 6.442,2911
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.296,14*
€ 6.302,4066
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.200,52*
€ 6.188,6188
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.135,00*
€ 6.110,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.