Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Externe Antenne; SUPLA; IP20; -10÷55°C; Interface: WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Externe Antenne; SUPLA; IP20; -10÷55°C; Interface: WiFi
Externe Antenne; SUPLA; IP20; -10÷55°C; Interface: WiFi
Artikel-Nr.:
     2805-ANT-01/WI-FI
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     ANT-01/WI-FI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne
Hersteller: ZAMEL
Betriebstemperatur: -10...55°C
Dichtheitsklasse: IP20
Interface: WiFi
Modul-Typ: externe Antenne
Steuerung: kabellos
Herstellerserie: SUPLA
Software: bei Google Play verfügbar;bei AppStore verfügbar;Supla
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.