Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 3A; 32VDC; KFZ; 11mm; Mini LOW PROFILE


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ANS-I-3A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     ANS-I-3A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: violett
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 3A
Abschaltfähigkeit: 1kA / 32V DC
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 11mm
Herstellerserie: Mini LOW PROFILE
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.780,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,78008* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.238,50*
€ 2.663,815
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.963,12*
€ 2.336,1128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.889,84*
€ 2.248,9096
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.836,31*
€ 2.185,2089
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.780,08*
€ 2.118,2952
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.