Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 3A; 32VDC; KFZ; 19,3mm; UNIVAL


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ANR-3A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     ANR-3A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: violett
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 3A
Abschaltfähigkeit: 1kA / 32V DC
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 19,3mm
Herstellerserie: UNIVAL
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,12192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,96*
€ 202,2524
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 150,41*
€ 178,9879
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,85*
€ 172,3715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 141,89*
€ 168,8491
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,92*
€ 145,0848
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.