Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 3A; 125VDC; KFZ; 11,8mm; Mini


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ANM125-M-3A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     ANM125-M-3A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: violett
Nennspannung: 125V DC
Nennstrom: 3A
Abschaltfähigkeit: 1kA / 125V DC
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 11,8mm
Herstellerserie: Mini
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.384,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,38476* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.908,32*
€ 3.460,9008
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.560,04*
€ 3.046,4476
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.474,44*
€ 2.944,5836
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.416,54*
€ 2.875,6826
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.384,76*
€ 2.837,8644
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.