Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 15A; 125VDC; KFZ; 11,8mm; Mini


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ANM125-M-15A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     ANM125-M-15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: blau
Nennspannung: 125V DC
Nennstrom: 15A
Abschaltfähigkeit: 1kA / 125V DC
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 11,8mm
Herstellerserie: Mini
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.561,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,56164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.133,64*
€ 3.729,0316
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.749,54*
€ 3.271,9526
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.658,68*
€ 3.163,8292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.598,36*
€ 3.092,0484
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.561,64*
€ 3.048,3516
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.