Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 20A; 32VDC; KFZ; 10,9mm; Mini


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ANM-W-20A-18R
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     ANM-W-20A-18R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: gelb
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 20A
Abschaltfähigkeit: 1kA / 32V DC
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 10,9mm
Herstellerserie: Mini
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,8048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 250,94*
€ 298,6186
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 219,50*
€ 261,205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 212,47*
€ 252,8393
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 206,85*
€ 246,1515
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 180,48*
€ 214,7712
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.