Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 15A; 32VDC; KFZ; 10,9mm; Mini


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ANM-W-15A-18R
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     ANM-W-15A-18R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: blau
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 15A
Abschaltfähigkeit: 1kA / 32V DC
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 10,9mm
Herstellerserie: Mini
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,8299* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 253,62*
€ 301,8078
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 223,85*
€ 266,3815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 216,74*
€ 257,9206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,58*
€ 250,5902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,99*
€ 217,7581
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.