Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 2A; 32VDC; KFZ; 12mm; Mini


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ANM-UL-2A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     ANM-UL-2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: grau
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 2A
Abschaltfähigkeit: 1kA / 32V DC
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 12mm
Herstellerserie: Mini
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,273* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 381,05*
€ 453,4495
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 327,74*
€ 390,0106
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 317,15*
€ 377,4085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 309,16*
€ 367,9004
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 273,00*
€ 324,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.