Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 15A; 32VDC; KFZ; 14,3mm; MICRO3


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ANK-15A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     ANK-15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: blau
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 15A
Abschaltfähigkeit: 1kA / 32V DC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 14,3mm
Herstellerserie: MICRO3
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,31*
€ 126,5089
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,85*
€ 110,4915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,12*
€ 107,2428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,29*
€ 102,6851
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,68*
€ 87,6792
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.