Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 10A; 32VDC; KFZ; 14,3mm; MICRO3


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ANK-10A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     ANK-10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: rot
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 10A
Abschaltfähigkeit: 1kA / 32V DC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 14,3mm
Herstellerserie: MICRO3
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7359* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,63*
€ 125,6997
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,75*
€ 110,3725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,82*
€ 106,8858
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,11*
€ 102,4709
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,59*
€ 87,5721
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.