Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzrohr; Größe: 14; Edelstahl; schwarz; -55÷145°C; HFI; IP67


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzrohr; Größe: 14; Edelstahl; schwarz; -55÷145°C; HFI; IP67
Schutzrohr; Größe: 14; Edelstahl; schwarz; -55÷145°C; HFI; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-AN-HFI-BK-5/16-10
Hersteller:
     Anamet
Herst.-Nr.:
     333.010.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Hersteller: ANAMET EUROPE
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...145°C
Dichtheitsklasse: IP67
Material: Edelstahl
Entspricht Norm: NF F 16-101
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;mechanische Beschädigungen
Innendurchmesser: 10mm
Beschichtungsmaterial: TPU
Kabel Zubehör-Typ: Schutzrohr
Eigenschaften des Kabelzubehörs: elastisch;halogenfrei;geringe Rauchemission
Anwendung der Kabelzubehörteile: Schutz der Leitungen vor Beschädigungen
Herstellerserie: HFI
Biegeradius: 50mm
Packungsinhalt: 10m
Rohrgröße: 14
Handelsname: ANACONDA SEALTITE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 16,689* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 221,90*
€ 264,061
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 220,12*
€ 261,9428
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 205,12*
€ 244,0928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 192,97*
€ 229,6343
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 166,89*
€ 198,5991
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.