Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; für Frontplatten; I AC: 0÷40A; Klasse: 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-AMT1-A1-40/72
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSG312090R4001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Schaltschrank
abb analog amperemeter
Hersteller: ABB
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -10...55°C
Dichtheitsklasse: IP52
Skalaeigenschaften: Arbeitsstellung 90°
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Genauigkeitsklasse: 1,5
Herstellerserie: AMT1-A1
Messung: Strom AC
Typ des Messgeräts: analog;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 72x72x53mm
Art der Messung: direkte
AC Strommessbereich: 0...40A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Weitere Suchbegriffe: amperemeter analog, amperemeter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 29,98*
€ 39,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,91*
€ 39,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,12*
€ 41,21*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,24*
€ 52,44*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 39,38*
€ 54,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.