Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 30A; 32VDC; KFZ; 11,9mm; MINIVAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AMFM-30A
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MINIVAL 30A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: MTA
Farbe: grün
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 30A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 11,9mm
Herstellerserie: MINIVAL
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MTA:
MTA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0466*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1576*
€ 0,18754
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1314*
€ 0,15637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0562*
€ 0,06688
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.