Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Leitungstreiber; half duplex,RS422; DIP16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Leitungstreiber; half duplex,RS422; DIP16
IC: Schnittstelle; Leitungstreiber; half duplex,RS422; DIP16
Artikel-Nr.:
     2805-AM26LS31CN
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     AM26LS31CN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP16
Versorgungsspannung: 4,75...5,25V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Schnittstelle: RS422;half duplex
Anzahl Kanäle: 4
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: differential
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: Leitungstreiber
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, analoge treiber ics
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 1,09*
€ 1,61*
5
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 1,70*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 1,93*
1 Tag
15
10
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,52*
1 Tag
658
1
€ 14,99*
ab € 1,25*
€ 2,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.