Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Leitungstreiber; half duplex,RS422; SO16; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Leitungstreiber; half duplex,RS422; SO16; Tube
IC: Schnittstelle; Leitungstreiber; half duplex,RS422; SO16; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-AM26LS31CD
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     AM26LS31CD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO16
Versorgungsspannung: 4,75...5,25V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Interface: RS422;half duplex
Anzahl Kanäle: 4
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: differential
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: Leitungstreiber
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, analoge treiber ics
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 2,10*
5
€ 8,95*
ab € 0,86*
€ 2,24*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,43*
€ 2,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.