Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 3,3VDC; IAusg: 300mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 3,3VDC; IAusg: 300mA
Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 3,3VDC; IAusg: 300mA
Artikel-Nr.:
     2805-AM1S-1203SZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AM1S-1203SZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
1w dc-dc wandler
Hersteller: AIMTEC
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP4
Leistung: 1W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 11,68x6x9,65mm
Ausgangsspannung: 3,3V DC
Ausgangsstrom: 0,3A
Isolationsspannung: 1kV DC
Eingangsspannung: 10,8...13,2V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 78%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: AM1S-Z
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.