Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 12VDC; IAusg: 83mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 12VDC; IAusg: 83mA
Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 12VDC; IAusg: 83mA
Artikel-Nr.:
     2805-AM1P-1212SZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AM1P-1212SZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Hersteller: AIMTEC
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Leistung: 1W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 12,7x10,16x6,85mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 83mA
Isolationsspannung: 1kV DC
Eingangsspannung: 10,8...13,2V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 80%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: AM1P-Z
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.