Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 12VDC; IAusg: 83mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 12VDC; IAusg: 83mA
Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 12VDC; IAusg: 83mA
Artikel-Nr.:
     2805-AM1D-1212SH60Z
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AM1D-1212SH60Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: AIMTEC
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP7
Leistung: 1W
Äußere Abmessungen: 19,5x6x9,5mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 83mA
Isolationsspannung: 6kV DC
Eingangsspannung: 10,8...13,2V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 80%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: AM1D-Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.