Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 0,25W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 12VDC; IAusg: 21mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 0,25W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 12VDC; IAusg: 21mA
Wandler: DC/DC; 0,25W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 12VDC; IAusg: 21mA
Artikel-Nr.:
     2805-AM1/4S-1212SZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AM1/4S-1212SZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: AIMTEC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP4
Leistung: 0,25W
Äußere Abmessungen: 11,7x6x9,65mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 21mA
Isolationsspannung: 1kV DC
Eingangsspannung: 10,8...13,2V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 68%
Herstellerserie: AM1/4S-Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.