Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 0,25W; UEing: 4,5÷5,5V; UAusg: 3,3VDC; IAusg: 75,7mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 0,25W; UEing: 4,5÷5,5V; UAusg: 3,3VDC; IAusg: 75,7mA
Wandler: DC/DC; 0,25W; UEing: 4,5÷5,5V; UAusg: 3,3VDC; IAusg: 75,7mA
Artikel-Nr.:
     2805-AM1/4S-0503SH30Z
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AM1/4S-0503SH30Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: AIMTEC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP4
Leistung: 0,25W
Äußere Abmessungen: 11,7x6x9,65mm
Ausgangsspannung: 3,3V DC
Ausgangsstrom: 75,7mA
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 4,5...5,5V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 66%
Herstellerserie: AM1/4S-Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.