Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 0,25W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 12VDC; IAusg: 21mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 0,25W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 12VDC; IAusg: 21mA
Wandler: DC/DC; 0,25W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 12VDC; IAusg: 21mA
Artikel-Nr.:
     2805-AM1/4LS-1212S-NZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AM1/4LS-1212S-NZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: AIMTEC
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...105°C
Leistung: 0,25W
Äußere Abmessungen: 12,7x11,2x7,25mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 21mA
Isolationsspannung: 1,5kV DC
Eingangsspannung: 10,8...13,2V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 77%
Herstellerserie: AM1/4LS-NZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 114 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.