Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 0,25W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 9VDC; IAusg: 28mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 0,25W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 9VDC; IAusg: 28mA
Wandler: DC/DC; 0,25W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 9VDC; IAusg: 28mA
Artikel-Nr.:
     2805-AM1/4LS-1209S-NZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AM1/4LS-1209S-NZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: AIMTEC
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...105°C
Leistung: 0,25W
Äußere Abmessungen: 12,7x11,2x7,25mm
Ausgangsspannung: 9V DC
Ausgangsstrom: 28mA
Isolationsspannung: 1,5kV DC
Eingangsspannung: 10,8...13,2V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 79%
Herstellerserie: AM1/4LS-NZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.