Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; ØBündel: 38,1mm; W: 12,7mm; Aluminium; ØÖffn.Mont: 5,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schelle; ØBündel: 38,1mm; W: 12,7mm; Aluminium; ØÖffn.Mont: 5,2mm
Schelle; ØBündel: 38,1mm; W: 12,7mm; Aluminium; ØÖffn.Mont: 5,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-ALU26C-AL/CR-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-15260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Durchmesser der Montageöffnung: 5,2mm
Breite: 12,7mm
Haltermaterial: Aluminium
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 38,1mm
Material der Abdeckung: Chloropren
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,1082*
€ 1,4182*
23 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1153*
€ 1,4353*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1302*
€ 1,4502*
30 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,18935*
€ 1,52935*
Lager 2805
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 1,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 96,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.