Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; ØBündel: 17,5mm; W: 12,7mm; Aluminium; ØÖffn.Mont: 5,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle Aluminium natur
Befestigungsschelle Aluminium natur
Befestigungsschelle Aluminium natur
Befestigungsschelle Aluminium natur
Befestigungsschelle Aluminium natur
Artikel-Nr.:
     2805-ALU11-AL-NA
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-10110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Durchmesser der Montageöffnung: 5,2mm
Breite: 12,7mm
Haltermaterial: Aluminium
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 17,5mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,53633*
€ 0,70633*
100
€ 5,46*
ab € 0,5391*
€ 0,7091*
100
Frei Haus
ab € 0,5499*
€ 0,7199*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,5623*
€ 0,7323*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 90,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.