Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 680uF; 550VDC; Ø51x105mm; ±20%; ALS60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; 680uF; 550VDC; Ø51x105mm; ±20%; ALS60
Kondensator: elektrolytisch; 680uF; 550VDC; Ø51x105mm; ±20%; ALS60
Artikel-Nr.:
     2805-ALS60A681KF550
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS60A681KF550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: KEMET
Ausgangsraster: 22,2mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø51x105mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: geschraubt
Fassungsvermögen: 680µF
Betriebsspannung: 550V DC
Lebensdauer: 18000h
Anzahl Ausgänge: 2
Kondensatoreneigenschaften: hält großen Strombelastungen stand
ESR Widerstand: 441,15mΩ
Herstellerserie: ALS60
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
24
€ 5,90*
ab € 28,13*
€ 33,47*
24
Frei Haus
ab € 32,69*
€ 37,93*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 37,45*
€ 76,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 48 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 803,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
2737
ab € 1,16*
Zubehör
Kemet
V4
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.