Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET Kondensator-Montageclip für Kondensator Ø 51mm aus Metall, für Becher-Ø 51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET Kondensator-Montageclip für Kondensator Ø 51mm aus Metall, für Becher-Ø 51mm
KEMET Kondensator-Montageclip für Kondensator Ø 51mm aus Metall, für Becher-Ø 51mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1735005
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     V4
EAN/GTIN:
     5059043576046
Suchbegriffe:
1735005
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Kondensatorzubehör
Zubehörtyp = Clip
Zur Verwendung mit = Kondensator Ø 51mm
Material = Metall
Durchmesser = 51mm
Clipdurchmesser = 51mm

Schrauben und Unterlegscheiben nicht mitgeliefert. Der Durchmesser ist ungefähr angegeben, und es ist möglich, den Clip zusammenzupressen oder auseinander zu ziehen, um kleine Abweichungen in der Größe des Kondensatorgehäuses auszugleichen. Montagekits. Diese langlebigen Stahlklammern von Kemet werden zum festen Halten von Kondensatorkomponenten verwendet und schützen die Komponente gegen physische Belastungen wie Vibrationen. Der Stahl ist verzinkt zum Schutz gegen Korrosion, was zu erhöhter Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit führt.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Clip
Zur Verwendung mit:
Kondensator Ø 51mm
Material:
Metall
Durchmesser:
51mm
Clipdurchmesser:
51mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,11*
€ 3,74*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 4,28*
1 Tag
63
1
€ 14,99*
ab € 2,30*
€ 7,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 428,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.