Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALS60, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 680μF ±20% / 550V dc, Ø 51mm x 105mm x 105mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1735153
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS60A681KF550
EAN/GTIN:
     5059043195766
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 680µF
Spannung = 550V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 51 x 105mm
Höhe = 105mm
Länge = 105mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 51mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 22.2mm
Toleranz = ±20%

AEC-Q200-zertifiziert. Kemet Serie ALS60. Die Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie ALS60 von KEMET mit Schraubanschluss wurden für Hochspannungsanwendungen mit hohem Brummstrom entwickelt. Lange Lebensdauer, bis zu 20000 Stunden bei +85 °C (VR, IR angewandt) Hoher Brummstrom Ausgezeichnete Überspannungsfestigkeit Ideal geeignet für industrielle und kommerzielle Anwendungen, die hohe Zuverlässigkeit und Lebenserwartung erforderlich machen, zum Beispiel Frequenzwandler, Systeme zur unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) und Schaltnetzteile Typische Anwendungen für die Kondensatoren der Serie ALS60 von KEMET umfassen Glättung, Energiespeicherung, anspruchsvolle Stromversorgungen, Wechselstrom-Motorsteuerung, Traktion und Schweißen
Weitere Informationen:
Kapazität:
680µF
Spannung:
550V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
51 x 105mm
Höhe:
105mm
Länge:
105mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
51mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
22.2mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, elektrolytkondensator 550v, becherelko, kemet elektrolytkondensator, 1735153, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, ALS60A681KF550, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
€ 5,90*
ab € 28,13*
€ 33,47*
Lager 108
24
Frei Haus
ab € 32,69*
€ 37,93*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 37,45*
€ 76,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 910,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
2737
ab € 1,16*
Zubehör
Kemet
V4
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.