Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Lautsprecher; 100mm; 40W; 90÷13000Hz; 4Ω; T.Lautsprecher: 37mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KFZ-Lautsprecher; 100mm; 40W; 90÷13000Hz; 4Ω; T.Lautsprecher: 37mm
KFZ-Lautsprecher; 100mm; 40W; 90÷13000Hz; 4Ω; T.Lautsprecher: 37mm
Artikel-Nr.:
     2805-ALPHA66121
Hersteller:
     Phonocar
Herst.-Nr.:
     ALPHA 66121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
autolautsprecher
Hersteller: PHONOCAR
Leistung: 40W
Impedanz:
Transportband: 90...13000Hz
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Car-Audio Zubehör-Typ: KFZ-Lautsprecher
Herstellerserie: ALPHA
Lautsprechertiefe: 37mm
Lautsprechermaße: 100mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,85*
€ 22,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,34*
€ 21,82
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,89*
€ 18,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,93*
€ 16,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,77*
€ 15,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.