Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Lautsprecher; Zwei-Wege-; 100mm; 60W; 90÷17000Hz; 4Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KFZ-Lautsprecher; Zwei-Wege-; 100mm; 60W; 90÷17000Hz; 4Ω
KFZ-Lautsprecher; Zwei-Wege-; 100mm; 60W; 90÷17000Hz; 4Ω
Artikel-Nr.:
     2805-ALPHA66022
Hersteller:
     Phonocar
Herst.-Nr.:
     ALPHA 66022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
autolautsprecher
Hersteller: PHONOCAR
Leistung: 60W
Impedanz:
Setinhalt: Lautsprecher x2
Transportband: 90...17000Hz
Lautsprecher-Art: Zwei-Wege-
Car-Audio Zubehör-Typ: KFZ-Lautsprecher
Car-Audio-Eigenschaften: mit schwarzer Abdeckung
Herstellerserie: ALPHA
Lautsprechermaße: 100mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PHONOCAR:
PHONOCAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,84*
€ 43,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,67*
€ 42,45
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,66*
€ 37,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,16*
€ 33,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,53*
€ 31,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,81*
€ 30,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,63*
€ 25,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.