Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senker; Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-Co; 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ALP.229700800100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0229700800100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Befestigung: Bolzen 6 mm
Material: Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-Co
Durchmesser: 8mm
Entspricht Norm: DIN 335
Werkzeuganwendung: Stahl;Metall;Aluminium
Eigenschaften der Bohrer: erhöhte Haltbarkeit
Herstellerserie: MAYKESTAG ALUNIT®
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Senker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.