Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; 15VDC; 10A; Aus: KYCON KPPX-4P; 150W; 80÷264VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; 15VDC; 10A; Aus: KYCON KPPX-4P; 150W; 80÷264VAC
Netzteil: Impuls; 15VDC; 10A; Aus: KYCON KPPX-4P; 150W; 80÷264VAC
Artikel-Nr.:
     2805-ALM150PS15C2-8
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ALM150PS15C2-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Hersteller: XP POWER
Betriebstemperatur: 0...60°C
Leistung: 150W
Versorgungsspannung: 80...264V AC
Äußere Abmessungen: 186x72x38mm
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 15V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 10A
Wirkungsgrad: 93%
Eingangsanschlusses-Art: IEC C8
Ausgangsanschlusses-Art: KYCON KPPX-4P
Länge der Ausgangsleitung: 0,9m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Netzteil-Art: Desktop;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 66,94*
€ 98,01*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 67,19*
€ 101,32*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 70,51*
€ 107,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.