Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; DC/DC Wandler,LED Steuerung; 3A; SO8-EP; Ch: 1; 4,5÷40V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AL8843QSP-13
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AL8843QSP-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8-EP
Betriebsspannung: 4,5...40V
Frequenz: 1MHz
Ausgangsstrom: 3A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: Automobilbranche
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;gleitende Dimmung
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung;DC/DC Wandler
Topologie: buck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.