Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; 19A; L: 0,25m; rot; Querschn.Leitg: 1mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AL8323125-RT
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     AL 8323 / 1 / 25 / RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel lamellenstecker 25cm rot
messkabel bananenstecker
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: rot
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 3mΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Nennstrom: 19A
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 600V
Leitungsquerschnitt: 1mm2
Leitungslänge: 0,25m
Material für Leitungsisolation: PVC
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;Bananenstecker mit Längsbuchse 4mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHUTZINGE:
SCHUTZINGE
Weitere Suchbegriffe: messkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.