Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; 19A; Messaufsätze,Bananenstecker 4mm; L: 0,25m; rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AL8321ZPK125-RT
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     AL 8321 / ZPK / 1 / 25 / RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel lamellenstecker 25cm rot
messkabel bananenstecker
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: rot
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Max. Kontaktwiderstand: 3mΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Nennstrom: 19A
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 600V
Leitungsquerschnitt: 1mm2
Leitungslänge: 0,25m
Material für Leitungsisolation: PVC
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;Messaufsätze
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHUTZINGE:
SCHUTZINGE
Weitere Suchbegriffe: messkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.