Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; einzelner Transistor; LED Steuerung; PowerDI®123


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AL5890-20P1-13
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AL5890-20P1-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: PowerDI®123
Betriebsspannung: 7...400V DC
Ausgangsstrom: 20mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung
Topologie: einzelner Transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,33*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,118*
€ 0,667*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,667*
€ 0,79373
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.