Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; Stromstabilisator,LED Steuerung; SOD123; 50mA; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AL5809-50S1-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AL5809-50S1-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOD123
Betriebsspannung: 2,5...60V DC
Ausgangsstrom: 50mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;gleitende Dimmung
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung;Stromstabilisator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,503*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,503*
€ 0,59857
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.