Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; Stromstabilisator,LED Steuerung; PowerDI®123; 40mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AL5809-40P1-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AL5809-40P1-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: PowerDI®123
Betriebsspannung: 2,5...60V DC
Ausgangsstrom: 40mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;gleitende Dimmung
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung;Stromstabilisator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,53*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.