Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Treiber
>
LED Treiber IC
>
Artikel
IC: driver; Stromstabilisator,LED Steuerung; PowerDI®123; 100mA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-AL5809-100P1-7
Hersteller:
Diodes
Herst.-Nr.:
AL5809-100P1-7
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Hersteller:
DIODES INCORPORATED
Montage:
SMD
Betriebstemperatur:
-40...125°C
Gehäuse:
PowerDI®123
Betriebsspannung:
2,5...60V DC
Ausgangsstrom:
0,1A
Integrierten Schaltkreises-Typ:
driver
Anzahl Kanäle:
1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise:
PWM;gleitende Dimmung
Integrierten Schaltkreises-Art:
LED Steuerung;Stromstabilisator
... >
Integrierte Schaltungen
>
Analoge und gem. integ. Schaltungen
>
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe:
LED-Sequenzer
,
RGB-Controller
,
led ansteuer ic
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,745*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.