Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel; OS2; E2000/APC,LC/UPC; 3m; LSZH; gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Patchkabel; OS2; E2000/APC,LC/UPC; 3m; LSZH; gelb
LWL-Patchkabel; OS2; E2000/APC,LC/UPC; 3m; LSZH; gelb
Artikel-Nr.:
     2805-AL-9E2000LC-03I
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AL-9E2000LC-03I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Hersteller: DIGITUS
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: gelb
Anwendung der Leitungen: Messung;TV SAT;LAN;industrielle Anwendung
Kabellänge: 3m
Verbindungskabel-Typ: LWL-Patchkabel
Bauart Kabel/Anschluss: E2000/APC;LC/UPC
Ausführung: duplex;Singlemode (SM)
LWL Kategorie: OS2
Steckverbinder Farbe: blau;grün
Lichtwellenleiter Größe: 9/125µm
Art des Materials: halogenfrei
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
€ 2,90*
ab € 31,75*
€ 41,62*
€ 6,78*
ab € 31,69*
€ 41,63*
€ 4,50*
ab € 32,51*
€ 42,60*
Frei Haus
ab € 33,83*
€ 44,32*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 36,38*
€ 56,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.