Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel; OS2; E2000/APC,LC/UPC; 1m; LSZH; gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Patchkabel; OS2; E2000/APC,LC/UPC; 1m; LSZH; gelb
LWL-Patchkabel; OS2; E2000/APC,LC/UPC; 1m; LSZH; gelb
Artikel-Nr.:
     2805-AL-9E2000LC-01I
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AL-9E2000LC-01I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Hersteller: DIGITUS
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: gelb
Anwendung der Leitungen: Messung;TV SAT;LAN;industrielle Anwendung
Kabellänge: 1m
Verbindungskabel-Typ: LWL-Patchkabel
Bauart Kabel/Anschluss: E2000/APC;LC/UPC
Ausführung: duplex;Singlemode (SM)
LWL Kategorie: OS2
Steckverbinder Farbe: blau;grün
Lichtwellenleiter Größe: 9/125µm
Art des Materials: halogenfrei
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 2,90*
ab € 28,77*
€ 38,54*
€ 6,78*
ab € 28,81*
€ 38,56*
€ 4,50*
ab € 29,49*
€ 39,45*
Frei Haus
ab € 30,78*
€ 41,03*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 39,23*
€ 61,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.