Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; 20VDC; 3,25A; Aus: 5,5/2,5; 65W; für Laptops; 80%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AK-ND-17
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     CPSUNOTAKY-07288
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Hersteller: AKYGA
Betriebstemperatur: 0...40°C
Leistung: 65W
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Äußere Abmessungen: 113x49x29mm
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 20V DC
Steckverbinder-Variante: gewinkelt
Entspricht Norm: Energy efficiency Level V
Anwendung: für Laptops
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 3,25A
Wirkungsgrad: 80%
Eingangsanschlusses-Art: IEC C6
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,5
Länge der Ausgangsleitung: 1,2m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Passendes Zubehör: SN314-3/07/1.8BK
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Netzteil-Art: Desktop
Verwendung - Gerätehersteller: Fujitsu-Siemens;Maxdata;Gericom;Targa
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AKYGA:
AKYGA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.