Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 3x0,75mm2; PVC; 1,5m; Schuko; schwarz; 2,5A; 250V; Ader: OFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; 3x0,75mm2; PVC; 1,5m; Schuko; schwarz; 2,5A; 250V; Ader: OFC
Kabel; 3x0,75mm2; PVC; 1,5m; Schuko; schwarz; 2,5A; 250V; Ader: OFC
Artikel-Nr.:
     2805-AK-NB-01C
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-NB-01C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel schuko cee 7/7 stecker au...
Hersteller: AKYGA
Nennspannung: 0,25kV
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: OFC
Leitungs-Art: H03VV-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 1,5m
Betriebsstrom max.: 2,5A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/7 (E/F) abgewinkelter Stecker;IEC C5 weiblich
Ausführung: Schuko
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Handelsname: Kleeblatt-Stecker
Kabelaufbau: 3x0,75mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AKYGA:
AKYGA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,35*
€ 5,44*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,34*
€ 5,45*
2 Tage
123
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 7,13*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 7,13*
€ 6,90*
ab € 4,34*
€ 8,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.