Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; HDMI Stecker,beiderseitig; 10m; schwarz; Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-AK-330126-100-S
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-330126-100-S
EAN/GTIN:
     4016032467038
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
HDMI Kabel Sonstige
HDMI DVI Kabel
Hersteller: DIGITUS
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Gehäusematerial: Metall
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 10m
Verbindungskabel-Typ: HDMI - HDMI
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;HDMI Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: Active Optical Cable (AOC)
Ausführung: High Speed + Ethernet;HDCP 2.2;optisch;HDMI 2.1
Ausführung der Fasern: MMF OM3
Bedienung: 8K;UHD 4320p;ARC;HDR;HDMI CEC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGITUS:
DIGITUS
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 42,97*
€ 55,71*
2 Tage
36
€ 6,90*
ab € 47,57*
€ 58,63*
€ 6,78*
ab € 49,45*
€ 60,87*
12 Tage
34
€ 6,29*
ab € 50,31*
€ 61,95*
€ 4,50*
ab € 51,20*
€ 62,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.