Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; 12VDC; 15A; Aus: KYCON KPPX-4P; 180W; 90÷264VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; 12VDC; 15A; Aus: KYCON KPPX-4P; 180W; 90÷264VAC
Netzteil: Impuls; 12VDC; 15A; Aus: KYCON KPPX-4P; 180W; 90÷264VAC
Artikel-Nr.:
     2805-AHE220PS12
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     AHE220PS12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Hersteller: XP POWER
Betriebstemperatur: 0...60°C
Leistung: 0,18kW
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 197x88x44mm
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 12V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 15A
Wirkungsgrad: 90%
Eingangsanschlusses-Art: IEC C14
Ausgangsanschlusses-Art: KYCON KPPX-4P
Länge der Ausgangsleitung: 0,95m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Netzteil-Art: Desktop;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,39*
€ 180,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,68*
€ 174,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,78*
€ 154,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,58*
€ 150,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 114,86*
€ 136,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.