Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; R 30mm Hebel, Rolle Ø18mm; NO + NC; 5A; max.250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; R 30mm Hebel, Rolle Ø18mm; NO + NC; 5A; max.250VAC
Endschalter; R 30mm Hebel, Rolle Ø18mm; NO + NC; 5A; max.250VAC
Artikel-Nr.:
     2805-AH8104
Hersteller:
     Highly Electric
Herst.-Nr.:
     AH8104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: HIGHLY ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 64x28x25mm
Anzahl der Montageöffnungen: 4
Raster Montageöffnungen: 21/56mm
Dichtheitsklasse: IP64
Gehäuse-Material: Metall;Kunststoff
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 125V AC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 5A
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: Knickschutz
Kopf-Art: R 30mm Hebel, Rolle Ø18mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HIGHLY:
HIGHLY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.